{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 130 | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 50 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 90,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 103 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 16 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 15,733 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341250 130 | |
EAN / GTIN | 4045197152817 | |
Gyártó száma | 341250 130 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Önzáró fúrótokmány, Típus: 130
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
164,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
181,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 50 mm | 50 mm |
Fúrófej hossza nyitva | 90,5 mm | 91 mm |
Fúrótokmány hossz zárva | 103 mm | 103 mm |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Típus | 130 | 130 |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |