Szorítópatronos becsavarozható adapter ER16, Menet M × A méret: M12X45

Cikkszám: 301382 M12X45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × A méret Egységár ÁFA-val
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M12×45
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Külső anya ⌀ D 22 mm
⌀ D2 23 mm
L1 28 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301382 M12X45
EAN / GTIN 4045197649485
Gyártó száma 301382 M12X45

Leírás

Kivitel:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Alkalmazható:

Becsavarozható maróhoz való szerszámbefogókhoz.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

308901309430 sz. ER szorítópatronok.
309650; 309652 sz. ER felfogó anya.

Figyelem:

Hozzávaló hosszabbítókat és szűkítőket a 301358; 301359 sz. alatt talál.