Kesztyű pár Perfect Poly® Skin, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094250 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Pár
  • Rendelési lépések: 10 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
4 248 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 15G
  • Vágásvédelmi kategória: 1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; Allergiás bőrbarát
Gyártó jelölése Perfect Poly Skin
EN 388 3111X
Hordozóanyag Poliamid
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 220 mm - 260 mm
Festék szürke / kék
Bevonat anyaga PU
Kesztyűméret 7
Súly 14-20 g
Kötéstechnológia 15G
Szilikonmentes igen
Felhasználás többször használatos
DMF mentes nem
Tapintási érzet nagyon jó
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás mérsékelt
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés nagyon jó
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória 1
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094250 7
EAN / GTIN 3603835501352
Gyártó száma 2400260 07

Leírás

Kivitel:

Perfect Poly® Skin. Különösen finom tapintásérzetű és szorosan illeszkedő kesztyű jó fogásbiztonsággal, kényelemmel és ellenálló képességgel. Szilikonmentes.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz