{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 4-40 UNC | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,635 mm | |
Menet / coll | 40 | |
Menet ⌀ | 2,84 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | |
Magfurat ⌀ | 2,35 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 2 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Menetmélység | 8,52 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133350 4-40 | |
EAN / GTIN | 4045197074591 | |
Gyártó száma | 133350 4-40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 4-40
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
34,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
29,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
12,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
12,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | C | C | B |
Vágóélek száma Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | nincs | nincs |
Menet / coll | 40 | 40 | 40 | 40 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |