{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
| Kulcsnyílás 2 | 10 mm | |
| Kulcsnyílás 3 | 12 mm | |
| Kulcsnyílás 4 | 13 mm | |
| Teljes hossz L | 150 mm | |
| Maximális gyűrű ⌀ D1 | 20,2 mm | |
| Maximális gyűrű ⌀ D2 | 24,8 mm | |
| Maximális gyűrűmagasság h1 | 13,8 mm | |
| Maximális gyűrűmagasság h2 | 16,8 mm | |
| Fogak száma | 72 | |
| Utánfogási szög | 5 fok | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | Matt krómozott | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| Racsni, irányváltós | igen | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 614847 8-13 | |
| EAN / GTIN | 4045197967787 | |
| Gyártó száma | 614847 8-13 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |