APMT 100305 TR UNI

Cikkszám: GG2129 UNI
Ár beállítása 50 Darab (6,62 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APMT 100305 TR
Minőség HB7520
Szerszámanyag Keményfém
Lapvastagság 3,55 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2129 UNI
EAN / GTIN 4067263078838

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
240
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
220
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

HOLEX GG2123, GG2124, valamint 215800215870 sz. GARANT és HOLEX 90° sarokmaró.

Tartalma:

50 × 215880 UNI

Figyelem:

Felhasználási irányértékek
Ha ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek