Ideál olló, robusztus D17AL

Cikkszám: D17AL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D17AL
EAN / GTIN 4010220019559
Gyártó száma D17AL

Leírás

Leírás:

  • Folyamatos egyenes és alakos vágásokhoz
  • Mikrohornyos vágóél a csúszásmentes munkavégzéshez
  • Különösen robusztus, különleges igényekhez: Fogantyú kovácsolt
  • Fogantyúk lakkozott
  • Jobb- vagy balkezes vágás választható

Jellemző:

  • Lapvastagság (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Teljes hossz: 240 mm
  • Teljes hossz: 9 1/2”
  • Anyag / felület:
    • Ollós fej kovácsolt acélból, polírozott
    • Ollós fogantyúk acélból, bevonattal
    • Acél, horganyzott vagy polírozott kötőelemek
  • Vágási hossz: 1”
  • Vágási hossz: 24 mm
  • Éltartam: ++

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Bádogos munkák
  • Nem fárasztó munkavégzés, csekély erőkifejtéssel

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően, enyhén olajos ruhával dörzsölje a vágóélet (távolítsa el az anyagport)
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében
    • Enyhén hámozza le a rozsdás vagy karcos darabokat olajkővel
    • Ha a olló-nek túl sok a játéka, állítsa be a csavart. (A olló-nek könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.)