Univerzális olló eltolt vágóéllel

Cikkszám: 980C.PB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 980C.PB
EAN / GTIN 3148517996502
Gyártó száma 980C.PB
L-szám L60130 2105
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • 980C: Kialakítás eltolt vágóéllel.
  • A vágóélek nyílása: 29 -> 36 mm.
  • A nyelek nyílása: 77 -> 102 mm.
  • Kényelmes: Csúszásmentes bióanyag borítás.
  • Biztonság: Zárt helyzetben történő rögzítés.
  • Pontos: Enyhén fogazott vágóéllel ellátott vágópenge (csúszás kizárt).
  • ideális minden napi vágási feladathoz: - karton, gumi, PVC, bőr 5 mm vastagságig - vékony fémlemezek 0,5 mm vastagságig, alumíniumlemezek 1 mm vastagságig - elektromos kábelek 2,5 mm átmérővel - hűtőtömlők, csövek, szigetelőhab.

Jellemző:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz