ESD asztalborítás 600X1200

Cikkszám: 972555 600X1200
(112,50 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Szélesség 1 200 mm
Mélység 600 mm
Festék Platinaszürke
Termék fajtája ESD asztalborítás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972555 600X1200
EAN / GTIN 4057989017174
Gyártó száma C-191 612P 10,3

Leírás

Kivitel:

Kétélű ESD asztalborítás csúszásmentes alsó oldallal és lekerekített sarkokkal. Fedőréteg forrasztópákának nagy mértékben ellenálló anyagból, amely pl. az ezüst érintkezőket hosszabb idő alatt sem feketíti. Egy rendkívül alacsony ellenállású (< 104 Ω) alsó rész felhordásával az asztalborítás minden pontján azonos elvezetési ellenállások érhetőek el. Elvezetési ellenállás: 107 – 108 Ω. Szín: Platinaszürke.

Alkalmazható:

2 csatlakozóval, 10,3 mm.