Multifix sín függőleges szekrényekhez, Függőleges szekrény mélysége G-ben: 28

Cikkszám: 943170 28
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Függőleges szekrény mélysége G-ben Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 50

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 50 mm
Sorozat Multifix
Magasság 89 mm
Hasznos szélesség 590 mm
Teherbírás 50 kg
Súly 1,7 kg
Termék fajtája Multifix sín

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 943170 28
EAN / GTIN 4062406586287
Gyártó száma 943170 28
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alumínium multifunkciós sín. GARANT easyFix akasztókkal és tartókkal, nyitott tárolódobozokkal, Tool-UNIT tartókkal és Shadowboard-okkal történő felhasználáshoz.
Felszerelés 8 GARANT easyFix kalitkás anyával M5×12 csavarokkal (tartozék).

Alkalmazható:

943102943115 sz. függőleges fiókos szekrény.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • 700 mm házmélységű GridLine függőleges szekrényekbe történő beépítéshez a mellékelt rögzítőanyagokkal.
  • Csak a függőleges szekrény lyukasztásának megfelelően szerelje fel.
  • Multifix sín Easyfix akasztókkal és tartókkal, nyitott tárolódobozokkal, Tool-UNIT tartókkal és Shadowboard-okkal történő felhasználáshoz.
  • Perforált fal Easyfix akasztókkal és tartókkal, valamint további perforált fal tartozékokkal történő felhasználáshoz.
  • Ferde polclap, alkalmas eForm keményhab betétek elhelyezéséhez.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírást a felépítménnyel együtt.

Rendeltetésellenes használat
  • A maximálisan engedélyezett teherbírást ne lépje túl.
  • Ne üljön vagy álljon a polclapokra vagy sínre.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek