{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1,5 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 75 mm | |
| Szélesség | 940 mm | |
| Mélység | 85 mm | |
| Tool-UNIT tartó szerszámtartónak száma | 3 | |
| Típushoz | 1000 | |
| Teherbírás | 25 kg | |
| Felhasználási terület | CNC polc | |
| Termék fajtája | CNC tartórendszer |
| Cikkszám | 970668 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197518903 | |
| Gyártó száma | 970668 1000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |