Lépcsős kétágú létra, mindkét oldalon járható 2X5

Cikkszám: 965920 2X5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Létratechnika teherbírása: 150
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Hossz L 1,16 m
Létrahossz 1,16 m
Munkamagasság kb. 2,75 m
Alsó, külső szélesség 0,49 m
Kereszttartó magassága 73 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység 80 mm
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Kétoldalas
Súly 8 kg
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965920 2X5
EAN / GTIN 4045197742094

Leírás

Kivitel:

Alumínium fokok és szárak, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően.
80 mm mély fokok csúszásgátló recézéssel.
EasyHandle Haptoprene markolat rögzítő mechanikával, csúszásbiztos BalanceBase létrapapuccsal.
4 csavarral rögzített, masszív alumínium létracsukló. 2 nagy szilárdságú perlon hevederrel szétcsúszás elleni védelemként. SafeStep jelöléssel, a legmagasabb járható fokozatot jelöli.
Rakodórész nélkül.

Szabvány:

DIN EN 131-2, üzembiztonsági rendelet, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 ill. 208-017 és az érvényben lévő DGUV szabályzat szerint.

Szín:

Szárak RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.