Easyfix Vario alaptartó 1

Cikkszám: 955835 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
453 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Vario alaptartó magassága 67 mm
Vario alaptartó szélessége 67 mm
Vario alaptartó mélysége 35 mm
Távtartó lap magassága 50 mm
Távtartó lap szélessége 62 mm
Távtartó lap mélysége 10 mm
Termék fajtája Alaplap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022

Leírás

Kivitel:

A Vario alaptartó műanyag tartók, valamint a Multifix sín rögzítésére szolgál és 0 − 45°-os szögek lépésenkénti beállítását teszi lehetővé. Közvetlenül falakra és munkalapokra szerelhető. Perforált falra szerelhető a 955820 sz. 2 méretű alaplapra történő közvetlen felhelyezéssel.

Alkalmazható:

Easyfix műanyag tartóhoz és Multifix sínhez.

Tartalom:

Vario alaptartó és távtartó lap A 955820 sz. 2 méretű alaplap nem tartozék.