Műhely tartozék készlet 4

Cikkszám: 954730 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×8

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×8
Szélesség 150 mm
Mélység 200 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 8
Szerszámok száma 4
Szerszámok száma 4
Kivitel szerszámkészlettel
Súly 0,357 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954730 4
EAN / GTIN 2050002004405

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954730 méret: 1 db
GARANT LED-zseblámpa 081505 sz. 125 méret: 1 db
EDDING jelölőtoll 085130 sz. R méret: 1 db
STABILA Pocket vízmérték 467482 sz. 70 méret: 1 db
GARANT univerzális kés 845020 sz.: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek