6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 10 mm

Cikkszám: 643200 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
575 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 10 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ a meghajtott oldalon 22,7 mm
Hossz 60 mm
Profil Hatszögkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643200 10
EAN / GTIN 4018754006281
Gyártó száma 03050010

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott. Szívósan kemény, nagyszilárdságú anyagból készült tüske, fényes.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz