Precíziós hengerzár kivehető betéttel, egyedi kulcs, Ház ⌀: 45mm

Cikkszám: 085814 45
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 45 mm
Kengyel ⌀ 6 mm
Ház anyaga Sárgaréz, nikkelezett
Szár anyaga Acél
Zárás módja Hengerzár
Zárás egyedi kulcs
Zárberendezéshez alkalmas igen
Hozzávaló betétek igen
Edzett kengyel igen
Kettes reteszelésű kengyel igen
Zárszámok köre HO 001 - 200
Szállítás betét nélkül nem
Zárak száma 1
Kulcsok száma 2
Termék fajtája Lakat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085814 45
EAN / GTIN 2050000971952
Gyártó száma 503910 637790 0001
Gyártó/felelős személy DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Leírás

Kivitel:

Precíziós hengerzár, nikkelezett sárgaréz ház, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyel. A 950050 sz. integrált kivehető betéttel (a 085816 sz. esetén nincs) a már meglévő DOM zárrendszerére egyedileg felszerelhető/integrálható. A 950050 sz. kivehető betét a követelményeknek megfelelően egyedileg szerelhető fel.

Figyelem:

Egyedi felszereléshez kivehető betéteket lásd a 950050 és 950072 sz. alatt.