Tartósín szerszámkocsikhoz, Típushoz: TB3

Cikkszám: 918584 TB3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 1 050 mm
Típushoz TB3
Teherbírás 30 kg
Felhasználási terület Anyagszállító kocsik
Termék fajtája Tartósínek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 918584 TB3
EAN / GTIN 4045197684172
Gyártó száma 918584 TB3
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemez tartósín a 96. termékcsoportban lévő nyitott tárolódobozok elhelyezéséhez.

Alkalmazható:

918583 sz.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz