• Kære kunde Torsdag den 19.06.2025 lukker vores lager kl. 15.00 pga. helligdag i Sydtyskland

Bærerskinne til montagevogn, Passer til type: TB3

Art.-nr.: 918584 TB3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 1.050 mm
Passer til type TB3
Bæreevne 30 kg
Brugsområde Materialevogne
Produkttype Bærerskinne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 918584 TB3
EAN/GTIN 4045197684172
Producentnummer 918584 TB3
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bæreskinne af pladestål til anbringelse af åben opbevaringskasse fra gruppe 96.

Passer til:

Nr. 918583

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven