Nosná lišta pro montážní vozík, Vhodné pro typ: TB3

Artiklové číslo: 918584 TB3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 1 050 mm
Vhodné pro typ TB3
Nosnost 30 kg
Oblast použití Vozík na materiál
Druh produktu Nosná lišta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918584 TB3
EAN / GTIN 4045197684172
Číslo výrobce 918584 TB3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nosná lišta z ocelového plechu k uchycení skladových boxů ze skupiny 96.

Vhodné pro:

Č. 918583

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.