Draagrail voor montagewagen, Geschikt voor type: TB3

Artikelnummer: 918584 TB3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 1.050 mm
geschikt voor type TB3
Belastbaarheid 30 kg
Toepassingsgebied Materiaalwagen
Producttype Draagrail

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918584 TB3
EAN/GTIN 4045197684172
Nummer fabrikant 918584 TB3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Draagrail van plaatstaal voor bevestiging van open magazijnbakken uit groep 96.

T.b.v.:

Nr. 918583

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Downloads en documenten

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen