Laikiklių bėgelis montavimo vežimėliui, Tinka modeliui: TB3

Prekės Nr.: 918584 TB3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 1 050 mm
tinka modeliui TB3
Leistinoji apkrova 30 kg
Paskirtis Medžiagų vežimėlis
Produkto rūšis Laikiklių bėgelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 918584 TB3
EAN / GTIN 4045197684172
Gamintojo numeris 918584 TB3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Atraminis bėgelis iš lakštinio plieno dėžučių be priekinės sienelės iš 96 grupės tvirtinimui.

Tinka:

Nr. 918583

Spalva:

Sidabro spalvos, dengtas milteliais.