Asztalosvéső fa nyéllel 20 mm

Cikkszám: 794800 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
183 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 20 mm
Teljes hossz 260 mm
Nyél anyaga Fa
Termék fajtája Asztalosvéső, lapos

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 794800 20
EAN / GTIN 4250098600149
Gyártó száma 425-35

Leírás

Kivitel:

Hosszú alak széles éllel; kovácsolt; fényesre köszörült. Minden véső keménysége és éltartóssága bevizsgálva.

Alapanyag:

Speciális acél, legjobb minőség.
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
    Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz