Asztalosvéső fa nyéllel 16 mm

Cikkszám: 794800 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 16 mm
Teljes hossz 250 mm
Nyél anyaga Fa
Termék fajtája Asztalosvéső, lapos

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 794800 16
EAN / GTIN 4250098600125
Gyártó száma 1000.16

Leírás

Kivitel:

Hosszú alak széles éllel; kovácsolt; fényesre köszörült. Minden véső keménysége és éltartóssága bevizsgálva.

Alapanyag:

Speciális acél, legjobb minőség.
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
    Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz