• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stechbeitel mit Holzheft, Schneidenbreite: 20mm

Artikel-Nr.: 794800 20
Rabatt
15,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material, Griff Holz
Oberfläche natur
Produktart Stechbeitel
Breite Schneide 20 mm
Material Klinge Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge gesamt 260 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 794800 20
EAN / GTIN 4250098600149
Herstellernummer 425-35
Hersteller/verantwortliche Person MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.mhg-tools.de

Beschreibung

Ausführung:

Lange Form mit breiter Fase; geschmiedet; blank geschliffen. Jeder Beitel auf Härte und Schneidhaltigkeit geprüft.

Werkstoff:

Spezialstahl höchster Qualität.