• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Ciseau avec manche en bois, Largeur de lame: 20mm

Réf.: 794800 20
Remise
15,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau, poignée bois
Surface couleur naturelle
Type de produit ciseaux à bois
Largeur taillant 20 mm
Matériau lame acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale 260 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 794800 20
EAN / GTIN 4250098600149
Réf. fabricant 425-35
Fabricant/personne responsable MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.mhg-tools.de

Description

Exécution:

Forme longue avec biseau large; forgés; rectifiés sans revêtement. Contrôle de la dureté et de l’aptitude à la coupe de chaque ciseau.

Matière(s):

Acier spécial d’excellente qualité.