Ubodno dlijeto s drvenom drškom 20 mm

Artikl br.: 794800 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
416 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina noža 20 mm
ukupna duljina 260 mm
Materijal drške Drvo
Vrsta proizvoda Ubodno dlijeto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 794800 20
EAN / GTIN 4250098600149
Broj proizvođača 425-35

Opis

Izvedba:

Dugački oblik sa širokom oštricom; kovan; sjajno brušen. Svako dlijeto je testirano na tvrdoću i svojstva rezanja.

Materijal:

Specijalni čelik najviše kvalitete.
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
    širina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu