Csapszegkiütő vezetőpersellyel, Hegy ⌀: 0,9mm

Cikkszám: 748000 0,9
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
478 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hegy ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 0,9 mm
Hegy hossza 15 mm
Teljes hossz 70 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 748000 0,9
EAN / GTIN 2050001006721
Gyártó száma 748000 0,9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Karcsú kivitel bordázott vezetőpersellyel és edzett betéttüskével. 0,9 − 3,9 méret szabad vezetőpersellyel − 4,9 + 5,9 méret fix szárral.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.