PDJNR 2525M-15-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603121
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603121
EAN / GTIN 7291075293944
Gyártó száma 3603121
L-szám L23990 1490

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hosszúság (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 36 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 36 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása DNMG 1506
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek