Csavarhúzó Phillips-hez, „Stainless”, nemesacél pengével 3

Cikkszám: 668280 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 3350 PH
Kereszthorony méret 3
Alapanyag Nemesacél, INOX
Csavar ⌀-höz 5,3 − 7,2 mm
Pengehossz 150 mm
Teljes hossz 262 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668280 3
EAN / GTIN 4013288107428
Gyártó száma 05032023001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
Nemesacél Wera Lasertip penge microérdesített heggyel (1-es mérettől).