MITR 8-MT1-0.05 IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6405165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405165
EAN / GTIN 7291075294606
Gyártó száma 6405165
L-szám L24030 42

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, profilszög (PNA) 60 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 5,75 mm
  • Profilszög (PNA) 60 fok
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 1,25 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,75 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: