Csuklós körmöskulcs bütyökkel 90-155 mm

Cikkszám: 628000 90-155
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
277 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 775D
Gyártó jelölése 775D
Anya külső ⌀ 90 mm - 155 mm
Teljes hossz 335 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628000 90-155
EAN / GTIN 4020772051761
Gyártó száma 51763

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs
Speciális acél, köszörült, edzett és nikkelezett.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.