Csuklós körmöskulcs bütyökkel 60-90 mm

Cikkszám: 628000 60-90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 775D
Gyártó jelölése 775D
Anya külső ⌀ 60 mm - 90 mm
Teljes hossz 280 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628000 60-90
EAN / GTIN 4020772051754
Gyártó száma 51755

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs
Speciális acél, köszörült, edzett és nikkelezett.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.