Dugókulcs készlet, 9 darabos, átfordítható nyéllel felgöngyölhető tokban 9

Cikkszám: 622005 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 9
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622005 9
EAN / GTIN 7610733205646
Gyártó száma 226.

Leírás

Kivitel:

Dugókulcs készlet, melynek tartalma 8 penge és egy átfordítható nyél. A nyél átlátszó, ütésálló műanyagból készült. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Előny:

Az átfordítható nyél két funkciót tesz lehetővé:
  • Gyors csavarozás (egyenes helyzetben).
  • Erős meghúzás (90°-ban elfordított helyzetben).

Tartalma:

Átfordítható nyél: 1 db
1-1 db 659880 sz. dugókulcs: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 méret

Figyelem:

Tartalék cserélhető pengéket a 659870659884 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek