Racsnis csillagkulcs 24 mm

Cikkszám: 619300 24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 24 mm
Teljes hossz 235 mm
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619300 24
EAN / GTIN 3148511166833
Gyártó száma 70A.24

Leírás

Kivitel:

Erős szár osztott gyűrűvel, mely a külső hatszög csavarokra felhelyezhető. Az osztott gyűrű racsniszerű munkavégzést tesz lehetővé.
Dupla hatszöggel.

Felhasználás:

Elsősorban hollandi anyákhoz csővezetékeken.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz