Racsnis csillagkulcs 10 mm

Cikkszám: 619300 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Teljes hossz 139,5 mm
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619300 10
EAN / GTIN 3148511166444
Gyártó száma 70A.10

Leírás

Kivitel:

Erős szár osztott gyűrűvel, mely a külső hatszög csavarokra felhelyezhető. Az osztott gyűrű racsniszerű munkavégzést tesz lehetővé.
Hatszög gyűrűvel.

Felhasználás:

Elsősorban hollandi anyákhoz csővezetékeken.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz