Racsnis csillagkulcs 30 mm

Cikkszám: 619300 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 30 mm
Teljes hossz 325 mm
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619300 30
EAN / GTIN 662679991876
Gyártó száma 70A.30

Leírás

Kivitel:

Erős szár osztott gyűrűvel, mely a külső hatszög csavarokra felhelyezhető. Az osztott gyűrű racsniszerű munkavégzést tesz lehetővé.
Dupla hatszöggel.

Felhasználás:

Elsősorban hollandi anyákhoz csővezetékeken.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz