Stichsägeblätter-Set T308BFP-E

Artikel-Nr.: 588520 T308BFP-E
Setpreis 5 Stück (CHF 3.63 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • optimiert für Werkstoff: Holz
  • Plattenstärke (Holz hart): 5-50
  • Schnittart: gerader Schnitt fein; winkelgenauer Schnitt

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 2,2 mm
Blattlänge 117 mm
Bezeichnung T308BFP
Eignung _T308BFP
optimiert für Werkstoff Holz
Plattenstärke (Holz hart) 5-50 mm
Schnittart gerader Schnitt fein; winkelgenauer Schnitt
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588520 T308BFP-E
EAN / GTIN 4059952537726
Herstellernummer 2608900548

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Holz. Aufnahme Einnockenschaft.
Bimetall Sägeblätter mit hoher Lebensdauer speziell bei abrasiven Holzwerkstoffen (Hartholz, beschichtete Platten).

Lieferumfang:

5-teilig
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
    Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb