{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A60R-BFKA | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | könyökös | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Tárcsaszélesség | 0,8 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 2,4 mm - 4 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563111 125 | |
EAN / GTIN | 9003172821504 | |
Gyártó száma | 282150 |