• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Dělicí kotouč PREMIUM*** super úzký, ⌀ kotouče: 125mm

Artiklové číslo: 563111 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    95,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    79,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 764 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 125 mm
Šířka kotouče T 0,8 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 90 stupně
Doporučený úhel přistavení max. 90 stupně
Tvrdost R
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Pevnost materiálu min. 2,4 mm
Pevnost materiálu max. 4 mm
Označení výrobce PREMIUM*** super schmal
Barva Šedá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Specifikace A60R-BFKA
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563111 125
EAN / GTIN 9003172821504
Číslo výrobce 282150
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi úzký dělicí kotouč 0,8 mm pro nejrychlejší řezy v tenkostěnném materiálu (např. plechy karoserií). Minimální tvorba otřepů a tepelné zatížení.
Zalomené provedení pro vysokou stabilitu.

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální řeznou rychlostí vc 80 m/s.

Specifikace:

A60R-BFXA.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče na INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.