Pjovimo diskas PREMIUM*** SUPER PLONAS 125 mm

Prekės Nr.: 563111 125

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,92 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    3,27 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 052 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: lenktas
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A60R-BFKA
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma lenktas
Disko⌀ 125 mm
Disko storis 0,8 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 2,4 mm - 4 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563111 125
EAN / GTIN 9003172821504
Gamintojo numeris 282150

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač plonas pjovimo diskas 0,8 mm greičiausiam plonasienių medžiagų (pvz., kėbulo skardų) pjovimui. Susidaro nedaug užvartų, išskiria nedaug šilumos.
Lenktas modelis labai tvirtas.

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s vc.

Specifikacija:

A60R-BFXA

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plienui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.