{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A60R-BFKA | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | curvato | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Larghezza disco | 0,8 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 2,4 mm - 4 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563111 125 | |
EAN / GTIN | 9003172821504 | |
Codice del produttore | 282150 |