Kapskiva PREMIUM*** SUPERTUNN 125 mm

Article no.: 563111 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  49,65 / st.
  • from 25 st.
    NOK  41,47 / st.
on request
På lager
1 104 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: böjda
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A60R-BFKA
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning böjda
skiv-⌀ 125 mm
skivbredd 0,8 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 2,4 mm - 4 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 563111 125
EAN / GTIN 9003172821504
Manufacturer number 282150

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Supertunn kapskiva 0,8 mm för snabba snitt i tunnväggiga material (t.ex. karosseriplåt). Mycket liten gradbildning och låg termisk belastning.
Flänsutförande för hög stabilitet.

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet vc 80 m/s.

Specifikation:

A60R-BFXA.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas. Använd kapskivor för rostfritt stål med reducerad skärhastighet.