T490 SM-D50-47-4-22-13 Héjmarók

Cikkszám: 3106864
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106864
EAN / GTIN 7291075237788
Gyártó száma 3106864
L-szám L23980 886

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 48 mm, vágóél átmérő (DC) 50 mm, vágóélek száma (CICT) 16, vágóél hossza max. (APMX) 47 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 68 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 48 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 47 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 68 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése