Csiszolóvlies lap 220

Cikkszám: 556000 220
(82,29 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,88 € / Darab
    (82,29 € / 1 Square metre)
  • 20 Darab -től/tól
    2,40 € / Darab
    (68,57 € / 1 Square metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 877 darabszám azonnal szállítható
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 240 - 280
Finomsági fok közepes
Vlies szerkezet 220
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Szélesség 158 mm
Hossz 224 mm
Kivitel A Fine
3M megnevezés WR-SH
Festék piros
Termék fajtája Csiszolóvlies lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 556000 220
EAN / GTIN 54046719934695
Gyártó száma 07557

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Előny:

  • Igazodik a munkadarab alakjához.
  • A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.
  • Egyenletes a csiszolt felület.
  • Szárazon és nedvesen is használható.
  • Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón.
Közepes / középfinom: Univerzálisan használható vakrozsda, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához, lakkozás előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek