Gumi csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm közepes, Külső ⌀: 25mm

Cikkszám: 554092 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 25 mm
Szerszám oldali befogó Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Gép oldali befogó Szár ⌀ 6 mm
Szár ⌀ 6 mm
Gyorscsere rendszerhez Roloc™
Maximális fordulatszám 30 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 554092 25
EAN / GTIN 4054596054974
Gyártó száma 7100062231
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.
Gumi csiszolótányér integrált 1/4 col befogóval és 6 mm szárral. Az M14 orsóra szerelhető az 554081 sz. adapterrel.
A Roloc™ gyorsrögzítő rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással“.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.