Vlies finiselő korong SC-DR 100

Cikkszám: 554047 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,00 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    3,33 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 297 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Nylonvlies
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 100
Finomsági fok durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 76,2 mm
Kivitel A coarse
Maximális fordulatszám 18 000 min-1
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554047 100
EAN / GTIN 30048011055320
Gyártó száma 7000000756

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
Univerzális és nagy teljesítményű nylon vlies.

Felhasználás:

Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.
Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek