{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Neaustinė medžiaga iš nailono | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 100 | |
Smulkumo laipsnis | rupus | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 76,2 mm | |
Modelis | A coarse | |
maksimalus sūkių skaičius | 18 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga |
Produkto numeris | 554047 100 | |
EAN / GTIN | 30048011055320 | |
Gamintojo numeris | 7000000756 |