Plošča za zaključno obdelavo SC-DR, ⌀ 76,2 mm, Primerjava zrnatosti: 100

Št. art.: 554047 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,36 € / 1 kos
  • od 25 kos
    2,80 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
4.644 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Najlonska koprena
Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 100
Stopnja preciznosti groba
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 76,2 mm
Izvedba A crs
Maksimalno število vrtljajev 18.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 554047 100
EAN/GTIN 30048011055320
Številka proizvajalca 7000000756
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.
Univerzalna in zmogljiva najlonska brusna koprena.

Uporaba:

Za čiščenje, odstranjevanje in matiranje kovinskih površin.
Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Opomba:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov