Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, ⌀ Gambo 6 mm 30X20 mm

Codice art.: 553600 30X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.25 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  11.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione della forma cilindrico
⌀ Testa 30 mm
Lunghezza della testina 20 mm
⌀ Gambo 6 mm
Materiale supporto Corpo elastico in gomma
Velocità minima 13.000 min-1
Numero massimo giri 19.100 min-1
Tipo di prodotto Supporto per manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553600 30X20
EAN / GTIN 4045197240194

Descrizione

Esecuzione:

Corpo elastico in gomma fessurata con codolo in acciaio. Superficie laterale rettificata per la massima precisione di concentricità radiale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Testa × Lunghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello