Turbómaró, bevonattal Z4 − finom, keresztfogazással F1020

Cikkszám: 540560 F1020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • Szár ⌀: 6

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z4 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z4
Fogazás típusa keresztfogazású
Fogazás finomsági foka finom
Szerszámanyag HM TiAlN
Bevonat TiAlN
Alak F1020
Alak leírása Gömbölyű végű ívelt
Fej ⌀ 10 mm
Fejhossz 20 mm
Teljes hossz 60 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540560 F1020
EAN / GTIN 4027497455935
Gyártó száma A50101020604TA081

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 6 mm.
A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből.
Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.
Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty).
Gömbölyű végű ívelt alak (RBF).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz